曜日別特売

4WAYストレッチ ショートカーゴパンツ

4WAYストレッチ ショートカーゴパンツ - GLADIATOR

タテ・ヨコ20%以上の伸長率があるストレッチ素材「アメイジングストレッチ」を使用
ウエスト前面がヨレにくいフロント部分持ち出し仕様
長財布が入る右サイドカーゴポケット
右サイドカーゴポケットにはフラップを閉じた状態でもスマホを収納できる「上から入るスマホポケット」付き
左サイドはブランドロゴ入りファスナーポケット
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。
両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。
股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい「クライミングカット」
股部分にムレを防止するエアベントホール付き

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
カジュアル
種別カーゴパンツ混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12機能ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57515169GX-3816ネイビーSS256568
7,000
取扱い終了
57515178GX-3816ネイビーS267073
7,000
取扱い終了
57515187GX-3816ネイビーM277578
7,000
取扱い終了
57515196GX-3816ネイビーL288083
7,000
取扱い終了
57515205GX-3816ネイビーLL298588
7,000
取扱い終了
57515214GX-3816ネイビー3L309093
7,000
取扱い終了
57515230GX-3816ネイビー4L319598
7,000
取扱い終了
57515239GX-3816ネイビー5L32100103
7,000
取扱い終了
57515248GX-3816ネイビー6L33110113
7,000
取扱い終了
57515257GX-3816シルバーSS256568
7,000
取扱い終了
57515266GX-3816シルバーS267073
7,000
取扱い終了
57515275GX-3816シルバーM277578
7,000
取扱い終了
57515284GX-3816シルバーL288083
7,000
取扱い終了
57515300GX-3816シルバーLL298588
7,000
取扱い終了
57515309GX-3816シルバー3L309093
7,000
取扱い終了
57515318GX-3816シルバー4L319598
7,000
取扱い終了
57515327GX-3816シルバー5L32100103
7,000
取扱い終了
57515336GX-3816シルバー6L33110113
7,000
取扱い終了
57515345GX-3816カーキSS256568
7,000
取扱い終了
57515354GX-3816カーキS267073
7,000
取扱い終了
57515370GX-3816カーキM277578
7,000
取扱い終了
57515379GX-3816カーキL288083
7,000
取扱い終了
57515388GX-3816カーキLL298588
7,000
取扱い終了
57515397GX-3816カーキ3L309093
7,000
取扱い終了
57515406GX-3816カーキ4L319598
7,000
取扱い終了
57515415GX-3816カーキ5L32100103
7,000
取扱い終了
57515424GX-3816カーキ6L33110113
7,000
取扱い終了
57515440GX-3816アーミーSS256568
7,000
取扱い終了
57515449GX-3816アーミーS267073
7,000
取扱い終了
57515458GX-3816アーミーM277578
7,000
取扱い終了
57515467GX-3816アーミーL288083
7,000
取扱い終了
57515476GX-3816アーミーLL298588
7,000
取扱い終了
57515485GX-3816アーミー3L309093
7,000
取扱い終了
57515494GX-3816アーミー4L319598
7,000
取扱い終了
57515510GX-3816アーミー5L32100103
7,000
取扱い終了
57515519GX-3816アーミー6L33110113
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする