液晶保護フィルム LG 43UN700T-B 42.5インチ対応 ブルーライトカット 光沢 互換品

液晶保護フィルム LG 43UN700T-B 42.5インチ対応 ブルーライトカット 光沢 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LG 43UN700T-B 42.5インチ対応 ブルーライトカット 光沢 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LG 43UN700T-B 42.5インチ対応 ブルーライトカット 光沢 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LG 43UN700T-B 42.5インチ対応 ブルーライトカット 光沢 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LG 43UN700T-B 42.5インチ対応 ブルーライトカット 光沢 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LG 43UN700T-B 42.5インチ対応 ブルーライトカット 光沢 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LG 43UN700T-B 42.5インチ対応 ブルーライトカット 光沢 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LG 43UN700T-B 42.5インチ対応 ブルーライトカット 光沢 互換品 - メディアカバーマーケット

テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。
キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)

用途
◆取付方法
・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。
・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。
・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。
付属品クリーニングクロス×1適合機種LG 43UN700T-B寸法(mm)941×529サイズ43インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット内容量1枚
注意
※該当の機種(テレビ・モニター)本体は付属しておりません。また、本体の販売ではありません。
※貼り付けは複数人での作業をおすすめします。
※このフィルムは四辺に付いた両面テープを画面に貼り付けるタイプのフィルムです。フィルム全体が貼り付く仕様ではありません。
※・四辺のみの貼付けの為、上部をしっかり貼り付けた後、左右を強く引っ張りながら両脇を貼り付けないとタワミの原因となります。フィルムの特性上、多少のタワミが残ります事をご了承ください。
※液晶画面表示領域のみをカバーする仕様の為、液晶面全面をカバーしておりません。
※両面テープにより、画面端に色味や透明感の変化が発生します。
※一度貼ったフィルムを剥がした場合、両面テープの粘着材が液晶画面に残る場合があります。アルコールや中性洗剤など液晶画面に影響を与えないもので取り除いてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57645150fpcblc-43siza-k0001284713
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする