液晶保護フィルム 三菱電機 TSD-PT1515-M 15インチ対応 高硬度9H 互換品

液晶保護フィルム 三菱電機 TSD-PT1515-M 15インチ対応 高硬度9H 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱電機 TSD-PT1515-M 15インチ対応 高硬度9H 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱電機 TSD-PT1515-M 15インチ対応 高硬度9H 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱電機 TSD-PT1515-M 15インチ対応 高硬度9H 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱電機 TSD-PT1515-M 15インチ対応 高硬度9H 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱電機 TSD-PT1515-M 15インチ対応 高硬度9H 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱電機 TSD-PT1515-M 15インチ対応 高硬度9H 互換品 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱電機 TSD-PT1515-M 15インチ対応 高硬度9H 互換品 - メディアカバーマーケット

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。

付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種三菱電機 TSD-PT1515-Mサイズ15インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H内容量1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57647259f9h-moni-k0001222877
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする