ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ Rピン
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
注意
※代表画像です、寸法及び通し穴径をご確認いただくようお願いします。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
16.3
17.9
21.2
27.7
32.6
35.8
43.8
58.5
62.8
内容量
選択してください
1パック(4個)
1パック(6個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(14個)
1パック(16個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
呼び径(Φmm)
通し穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57660796
10184849
1パック(16個)
16.3
4
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57660805
10184850
1パック(16個)
17.9
5
1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57660814
10184851
1パック(14個)
21.2
6
1.2
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57660830
10184852
1パック(10個)
27.7
8
1.6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57660839
10184853
1パック(8個)
32.6
10
1.8
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57660848
10184854
1パック(8個)
35.8
12
1.8
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57660857
10184855
1パック(6個)
43.8
16
2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57660866
10184856
1パック(4個)
62.8
20
2.6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
57660875
10186465
1パック(4個)
58.5
18
2.9
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください