TRUSCO
軸付ローラー(ステンレス製) ローラー径38mm、肉厚1.0mm・ステンレス製
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。オールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
付属品
補助カラー、ピン
トラスコ品番
461-2574
材質
ステンレス(SUS304)
シャフト径(Φmm)
12
ローラー幅(mm)
298
肉厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
38
シャフト寸法(mm)
幅:340
ローラー耐荷重(kg/本)
70
内容量
1本
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57574477
VL38W300-SUS
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません