曜日別特売

年間デコレーション 立木(光触媒)

年間デコレーション 立木(光触媒) - アルファ[販促]

エントランス・フロア置き等に最適サイズです。

用途「グリーン」の効果を利用した快適な空間づくりに。内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57649018166840布・PE・PS・スチール10001500パキラツリー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57649194166839布・PE・スチール8501600アレカパーム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57649210166841布・PE・PS・スチール6001300トネリコツリー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57649219166842布・PE・PS7501200ドラセナコンシネポット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57649228166843布・PE・PS5201200ユッカポルト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57649237166844PE・PS・スチール3001000ベンジャミンバロックポット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする