TRUSCO
ストレートコアピン
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
材質
ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ツバ厚(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57603816
T-CPH0.3
257-3893
0.3
40
2
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
57603825
T-CPH2.6
255-6609
2.6
50
5
¥
490
取扱い終了
返品不可
57603834
T-CPH2.8
257-3820
2.8
50
6
¥
490
取扱い終了
返品不可
57603850
T-CPH2.9
257-0685
2.9
50
6
¥
490
取扱い終了
返品不可
57603859
T-CPH3.1
257-0709
3.1
50
6
¥
510
取扱い終了
返品不可
57603868
T-CPH3.3
256-9141
3.3
50
7
¥
510
取扱い終了
返品不可
57603877
T-CPH3.7
257-4966
3.7
50
7
¥
550
取扱い終了
返品不可
57603886
T-CPH3.8
257-4987
3.8
50
7
¥
550
取扱い終了
返品不可
57603895
T-CPH3.9
255-8139
3.9
50
7
¥
550
取扱い終了
返品不可
57603904
T-CPH4.1
257-4372
4.1
50
7
¥
650
取扱い終了
返品不可
57603920
T-CPH4.2
257-0743
4.2
50
9
¥
650
取扱い終了
返品不可
57603929
T-CPH4.3
255-5013
4.3
50
9
¥
650
取扱い終了
返品不可
57603938
T-CPH4.4
257-3257
4.4
50
9
¥
650
取扱い終了
返品不可
57603947
T-CPH4.6
255-3460
4.6
50
9
¥
650
取扱い終了
返品不可
57603956
T-CPH4.7
257-3306
4.7
50
9
¥
650
取扱い終了
返品不可
57603965
T-CPH4.8
257-0668
4.8
50
9
¥
650
取扱い終了
返品不可
57603974
T-CPH4.9
257-4367
4.9
50
9
¥
650
取扱い終了
返品不可
57603990
T-CPH5.1
257-5008
5.1
50
9
¥
690
取扱い終了
返品不可
57603999
T-CPH5.3
257-4407
5.3
50
10
¥
690
取扱い終了
返品不可
57604008
T-CPH5.4
257-4983
5.4
50
10
¥
690
取扱い終了
返品不可
57604017
T-CPH5.6
257-3801
5.6
50
10
¥
690
取扱い終了
返品不可
57604026
T-CPH5.7
257-4463
5.7
50
10
¥
690
取扱い終了
返品不可
57604035
T-CPH5.8
255-6535
5.8
50
10
¥
690
取扱い終了
返品不可
57604044
T-CPH5.9
257-5003
5.9
50
10
¥
690
取扱い終了
返品不可
57604060
T-CPH6.1
255-5030
6.1
50
10
¥
730
取扱い終了
返品不可
57604069
T-CPH6.6
257-0651
6.6
50
11
¥
730
取扱い終了
返品不可
57604078
T-CPH7.1
257-0749
7.1
50
11
¥
910
取扱い終了
返品不可
57604087
T-CPH7.5
257-4960
7.5
50
13
¥
910
取扱い終了
返品不可
57604096
T-CPH7.6
257-3872
7.6
50
13
¥
910
取扱い終了
返品不可
57604105
T-CPH8.1
257-3287
8.1
50
13
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
57604114
T-CPH8.5
257-4445
8.5
50
14
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
57604130
T-CPH9
255-8112
9
50
14
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
57604139
T-CPH9.5
255-6521
9.5
50
15
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
57604148
T-CPH11
257-3345
11
50
16
¥
1,620
取扱い終了
返品不可
57604157
T-CPH12
257-0673
12
50
17
¥
1,730
取扱い終了
返品不可
57604166
T-CPH14
255-8147
14
50
19
¥
2,350
取扱い終了
返品不可
57604175
T-CPLH0.6
255-6536
0.6
60
2
¥
770
取扱い終了
返品不可
57604184
T-CPLH0.7
255-8109
0.7
60
2
¥
670
取扱い終了
返品不可
57604200
T-CPLH0.8
257-5037
0.8
60
2
¥
590
取扱い終了
返品不可
57604209
T-CPLH0.9
257-3325
0.9
60
2
¥
520
取扱い終了
返品不可
57604218
T-CPLH1.1
257-3842
1.1
100
3
¥
480
取扱い終了
返品不可
57604227
T-CPLH1.2
257-0717
1.2
100
3
¥
440
取扱い終了
返品不可
57604236
T-CPLH1.3
257-3312
1.3
100
3
¥
440
取扱い終了
返品不可
57604245
T-CPLH1.4
255-4978
1.4
100
3
¥
440
取扱い終了
返品不可
57604254
T-CPLH1.6
257-3888
1.6
100
3
¥
440
取扱い終了
返品不可
57604270
T-CPLH1.7
255-8102
1.7
100
4
¥
440
取扱い終了
返品不可
57604279
T-CPLH1.8
255-8180
1.8
100
4
¥
440
取扱い終了
返品不可
57604288
T-CPLH1.9
257-0652
1.9
100
4
¥
440
取扱い終了
返品不可
57604297
T-CPLH5.5
257-4448
5.5
100
10
¥
710
取扱い終了
返品不可
57604306
T-CPLH6.5
255-8097
6.5
100
11
¥
770
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ