ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角ボルト ステンレス ミリねじ(中容量パック)
・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
ステンレス(SUS304)
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
六角高さ(mm)
寸法d(mm)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57668207
10164786
1パック(50本)
0.5
6
2
M3
全ねじ
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668216
10164787
1パック(50本)
0.5
10
2
M3
全ねじ
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668225
10164788
1パック(50本)
0.5
16
2
M3
全ねじ
¥
2,886
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668234
10164789
1パック(50本)
0.5
20
2
M3
全ねじ
¥
3,314
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668250
10164792
1パック(50本)
0.7
10
2.8
M4
全ねじ
¥
1,952
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668259
10164793
1パック(50本)
0.7
15
2.8
M4
全ねじ
¥
2,228
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668268
10164794
1パック(50本)
0.7
20
2.8
M4
全ねじ
¥
2,522
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668277
10164795
1パック(50本)
0.7
25
2.8
M4
全ねじ
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668286
10164796
1パック(50本)
0.7
30
2.8
M4
全ねじ
¥
3,314
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668295
10164797
1パック(50本)
0.7
40
2.8
M4
全ねじ
¥
4,314
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668304
10164798
1パック(50本)
0.7
50
2.8
M4
全ねじ
¥
4,658
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668320
10164799
1パック(50本)
0.8
10
3.5
M5
全ねじ
¥
2,566
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668329
10164800
1パック(50本)
0.8
15
3.5
M5
全ねじ
¥
2,840
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668338
10164801
1パック(50本)
0.8
20
3.5
M5
全ねじ
¥
3,172
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668347
10164802
1パック(50本)
0.8
25
3.5
M5
全ねじ
¥
3,514
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668356
10164803
1パック(50本)
0.8
30
3.5
M5
全ねじ
¥
3,914
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668365
10164804
1パック(50本)
0.8
40
3.5
M5
全ねじ
¥
4,686
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668374
10164805
1パック(50本)
0.8
50
3.5
M5
全ねじ
¥
5,514
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668390
10164806
1パック(50本)
0.8
60
3.5
M5
全ねじ
¥
7,658
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668399
10164807
1パック(50本)
1
10
4
M6
全ねじ
¥
2,228
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668408
10164808
1パック(50本)
1
15
4
M6
全ねじ
¥
1,458
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668417
10164809
1パック(50本)
1
20
4
M6
全ねじ
¥
1,628
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668426
10164810
1パック(50本)
1
25
4
M6
全ねじ
¥
1,858
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668435
10164811
1パック(50本)
1
30
4
M6
全ねじ
¥
1,998
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668444
10164812
1パック(50本)
1
35
4
M6
全ねじ
¥
2,626
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668460
10164813
1パック(50本)
1
40
4
M6
全ねじ
¥
2,780
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668469
10164814
1パック(50本)
1
50
4
M6
全ねじ
¥
3,258
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668478
10164815
1パック(50本)
1
60
4
M6
全ねじ
¥
7,542
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668487
10164816
1パック(50本)
1
65
4
M6
全ねじ
¥
8,058
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668496
10164817
1パック(20本)
1
70
4
M6
全ねじ
¥
3,542
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668505
10164819
1パック(20本)
1
80
4
M6
全ねじ
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668514
10164820
1パック(20本)
1
90
4
M6
全ねじ
¥
4,886
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668530
10164821
1パック(20本)
1
100
4
M6
全ねじ
¥
5,228
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668539
10164822
1パック(20本)
1
110
4
M6
半ねじ
¥
6,428
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668548
10164823
1パック(20本)
1
120
4
M6
半ねじ
¥
6,942
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668557
10164827
1パック(20本)
1.25
10
5.5
M8
全ねじ
¥
2,658
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668566
10164828
1パック(20本)
1.25
15
5.5
M8
全ねじ
¥
1,510
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668575
10164829
1パック(20本)
1.25
20
5.5
M8
全ねじ
¥
1,606
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668584
10164830
1パック(20本)
1.25
25
5.5
M8
全ねじ
¥
1,922
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668600
10164831
1パック(20本)
1.25
30
5.5
M8
全ねじ
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668609
10164832
1パック(20本)
1.25
35
5.5
M8
全ねじ
¥
2,312
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57668618
10164833
1パック(20本)
1.25
40
5.5
M8
全ねじ
¥
2,474
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668627
10164834
1パック(20本)
1.25
45
5.5
M8
全ねじ
¥
2,654
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668636
10164835
1パック(20本)
1.25
50
5.5
M8
全ねじ
¥
2,832
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668645
10164836
1パック(20本)
1.25
60
5.5
M8
半ねじ
¥
3,742
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668654
10164837
1パック(20本)
1.25
70
5.5
M8
半ねじ
¥
4,028
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668670
10164838
1パック(20本)
1.25
80
5.5
M8
半ねじ
¥
4,742
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668679
10164839
1パック(20本)
1.25
90
5.5
M8
半ねじ
¥
5,258
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668688
10164840
1パック(20本)
1.25
100
5.5
M8
半ねじ
¥
5,744
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57668697
10164841
1パック(20本)
1.25
110
5.5
M8
半ねじ
¥
6,258
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ