曜日別特売

ゴム砥石高剛性タイプ

ゴム砥石高剛性タイプ - サンフレックスゴム砥石高剛性タイプ - サンフレックスゴム砥石高剛性タイプ - サンフレックスゴム砥石高剛性タイプ - サンフレックスゴム砥石高剛性タイプ - サンフレックスゴム砥石高剛性タイプ - サンフレックスゴム砥石高剛性タイプ - サンフレックスゴム砥石高剛性タイプ - サンフレックス

ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。

用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。軸径(Φmm)3内容量1本
関連資料:(0.82MB)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
粒度
直径(Φmm)
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像57572754No.3801円筒型#80エンジ430000
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
商品画像57572770No.3802円筒型#120430000
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
商品画像57572779No.3803円筒型#220430000
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
商品画像57572788No.3804円筒型#80エンジ630000
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
商品画像57572797No.3805円筒型#120630000
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
商品画像57572806No.3806円筒型#220630000
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
商品画像57572815No.3807円筒型#80エンジ830000
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
商品画像57572824No.3808円筒型#120830000
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
商品画像57572840No.3809円筒型#220830000
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
商品画像57572849No.3810円筒型#80エンジ1030000
オープン
409
450(税込)
6日以内出荷
商品画像57572858No.3811円筒型#1201030000
オープン
409
450(税込)
6日以内出荷
商品画像57572867No.3812円筒型#2201030000
オープン
409
450(税込)
6日以内出荷
商品画像57572876No.3813円筒型#80エンジ1320000
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
商品画像57572885No.3814円筒型#1201320000
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
商品画像57572894No.3815円筒型#2201320000
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
商品画像57572910No.3816球型#80エンジ430000
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
商品画像57572919No.3817球型#120430000
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
商品画像57572928No.3818球型#220430000
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
商品画像57572937No.3819球型#80エンジ630000
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
商品画像57572946No.3820球型#120630000
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
商品画像57572955No.3821球型#220630000
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
商品画像57572964No.3822球型#80エンジ830000
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
商品画像57572980No.3823球型#120830000
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
商品画像57572989No.3824球型#220830000
オープン
449
494(税込)
6日以内出荷
商品画像57572998No.3825球型#80エンジ1030000
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
商品画像57573007No.3826球型#1201030000
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
商品画像57573016No.3827球型#2201030000
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
商品画像57573025No.3828球型#80エンジ1320000
オープン
589
648(税込)
6日以内出荷
商品画像57573034No.3829球型#1201320000
オープン
589
648(税込)
6日以内出荷
商品画像57573050No.3830球型#2201320000
オープン
589
648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする