曜日別特売

ドライパワーサポート 長袖

ドライパワーサポート 長袖 - Dickies(ディッキーズ)ドライパワーサポート 長袖 - Dickies(ディッキーズ)ドライパワーサポート 長袖 - Dickies(ディッキーズ)ドライパワーサポート 長袖 - Dickies(ディッキーズ)ドライパワーサポート 長袖 - Dickies(ディッキーズ)ドライパワーサポート 長袖 - Dickies(ディッキーズ)ドライパワーサポート 長袖 - Dickies(ディッキーズ)ドライパワーサポート 長袖 - Dickies(ディッキーズ)

低めの丸首仕様
背中ヨークと脇に通気性に優れたメッシュ素材を使用
脇裏消臭テープ付き
胸「DICKIES」ブランドロゴプリント入り
全方向ストレッチ素材使用
接触冷感素材使用
吸汗速乾素材使用
生地のつなぎ目に凹凸がないフラットロックシーム縫製

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
混率(%)表地:ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ:ポリエステル87・ポリウレタン13機能通気性/消臭テープ付/ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57514374D-2088グレーM846476
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57514390D-2088グレーL886578
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57514399D-2088グレーLL926680
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57514408D-2088グレー3L986782
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57514417D-2088グレー4L1046882
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57514426D-2088ブラックM846476
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57514435D-2088ブラックL886578
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57514444D-2088ブラックLL926680
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57514460D-2088ブラック3L986782
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57514469D-2088ブラック4L1046882
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57514478D-2088アーミーM846476
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57514487D-2088アーミーL886578
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57514496D-2088アーミーLL926680
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57514505D-2088アーミー3L986782
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
57514514D-2088アーミー4L1046882
1,680
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする