曜日別特売

ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り)

ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り) - Dickies(ディッキーズ)ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り) - Dickies(ディッキーズ)ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り) - Dickies(ディッキーズ)ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り) - Dickies(ディッキーズ)ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り) - Dickies(ディッキーズ)ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り) - Dickies(ディッキーズ)ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り) - Dickies(ディッキーズ)ドライパワーサポート 長袖 (立体プリント入り) - Dickies(ディッキーズ)

低めの丸首仕様
背中ヨークと脇に通気性に優れたメッシュ素材を使用
脇裏消臭テープ付き
胸「DICKIES」ブランド立体ロゴプリント入り
全方向ストレッチ素材使用
接触冷感素材使用
吸汗速乾素材使用
生地のつなぎ目に凹凸がないフラットロックシーム縫製

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
混率(%)表地:ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ:ポリエステル87・ポリウレタン13機能通気性/消臭テープ付/ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57514040D-2098ブラックM846476
1,780
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
57514049D-2098ブラックL886578
1,780
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
57514058D-2098ブラックLL926680
1,780
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
57514067D-2098ブラック3L986782
1,780
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
57514076D-2098ブラック4L1046882
1,780
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
57514085D-2098モクグレーM846476
1,780
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
57514094D-2098モクグレーL886578
1,780
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
57514110D-2098モクグレーLL926680
1,780
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
57514119D-2098モクグレー3L986782
1,780
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
57514128D-2098モクグレー4L1046882
1,780
1,690
1,859(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする