曜日別特売

六角軸ダイヤモンド砥石

六角軸ダイヤモンド砥石 - サンフレックス六角軸ダイヤモンド砥石 - サンフレックス六角軸ダイヤモンド砥石 - サンフレックス六角軸ダイヤモンド砥石 - サンフレックス

電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。

用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000内容量1本
関連資料:(3.07MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
形状
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像57573059No.3527H220砲弾型10
オープン
859
945(税込)
当日出荷
商品画像57573068No.3528H220先丸円筒型10
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
商品画像57573077No.3529H220円筒型8
オープン
859
945(税込)
6日以内出荷
商品画像57573086No.3530H225三角型6.5
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする