ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
蝶ボルト ステンレス
工具を使用しないで、手で締め付けできるボルトです。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
羽根高(mm)
羽根幅(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57669564
10164965
(L)8
H11
D21
M4
¥
3,514
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669580
10164966
(L)10
H11
D21
M4
¥
3,514
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669589
10164967
(L)12
H11
D21
M4
¥
3,514
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669598
10164968
(L)15
H11
D21
M4
¥
3,658
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669607
10164969
(L)20
H11
D21
M4
¥
3,914
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669616
10164970
(L)25
H11
D21
M4
¥
4,086
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669625
10164973
(L)10
H11
D21
M5
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669634
10164975
(L)15
H11
D21
M5
¥
3,972
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669650
10164976
(L)20
H11
D21
M5
¥
4,114
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669659
10164979
(L)10
H13
D27
M6
¥
5,858
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57669668
10164981
(L)15
H13
D27
M6
¥
6,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57669677
10164982
(L)20
H13
D27
M6
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57669686
10164990
(L)25
H13
D27
M8
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください