蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

手で締め付けることのできるボルトです。
ヘキサゴンパック入りです。

材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
呼び径d
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径d
呼び寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57604604S083-04081缶(130本)262-46278M4径:8
17,640
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604620S083-04101缶(130本)262-462410M4径:10
17,640
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604629S083-04121缶(100本)262-462512M4径:12
13,570
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57604638S083-04151缶(100本)262-462215M4径:15
13,910
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604647S083-05081缶(100本)262-46288M5径:8
14,550
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604656S083-05101缶(100本)262-462610M5径:10
14,580
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57604665S083-05121缶(100本)262-462112M5径:12
14,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604674S083-05151缶(80本)262-462015M5径:15
12,210
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604690S083-05201缶(80本)262-462320M5径:20
12,480
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57604699S083-05251缶(60本)262-461925M5径:25
10,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする