ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
蝶ボルト ユニクロ(少容量パック)
・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。
用途
建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80647335
10184632
1箱(4本×5袋)
0.7
4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57661627
10184633
1袋(4本)
0.7
4
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80647344
10184634
1箱(4本×5袋)
0.7
4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57661636
10184637
1袋(4本)
0.8
5
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80647360
10184635
1箱(4本×5袋)
0.7
4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647369
10184636
1箱(4本×5袋)
0.8
5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57661654
10184641
1袋(4本)
1
6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
80647378
10184638
1箱(4本×5袋)
0.8
5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57661670
10184643
1袋(4本)
1
6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80647387
10184639
1箱(4本×5袋)
0.8
5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57661679
10184645
1袋(2本)
1.3
6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80647396
10184642
1箱(4本×5袋)
1
6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647405
10184644
1箱(2本×5袋)
1.3
6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80647414
10184646
1箱(2本×5袋)
1.3
6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57661645
10184640
1袋(4本)
1
6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください