エンゼル
短靴(型押) AE112P
安全性、耐久性に優れ、あらゆる作業に幅広く対応。
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
形状
ローカット
色
黒
製法
V式
甲革
牛革クロム(押型)
JIS規格
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57530027
AE112
23
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
57530036
AE112
23.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
57530045
AE112
24
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
57530054
AE112
24.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
57530070
AE112
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
57530079
AE112
25.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
57530088
AE112
26
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
57530097
AE112
26.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
57530106
AE112
27
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
57530115
AE112
27.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
57530124
AE112
28
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください