曜日別特売

家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg

家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg - ベルソス家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg - ベルソス家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg - ベルソス家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg - ベルソス家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg - ベルソス家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg - ベルソス家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg - ベルソス家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg - ベルソス

家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。
コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。
操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。

用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。付属品取扱説明書(保証書)質量(kg)12消費電力(W)720電源AC100V 50/60Hz容量(kg)2.5コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×578運転音(dB)52内容量1台
注意
※本製品を使用する際には必ずアース線を取り付けてください。
※設置の際は本製品と壁との間に上50cm以上、横10cm以上、手前50cm以上、奥15cm以上のスペースが必要です。
※本製品は一般家庭用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5757270048244
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする