ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ステンレス スプリングワッシャー
一般的なバネ座金です。
購入しやすい少量パックです。
材質
SUS304
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57664269
10184816
1パック(100個)
0.7
3
M3
5.9
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57664278
10184817
1パック(70個)
1
4
M4
7.6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57664287
10184818
1パック(36個)
1.3
5
M5
9.2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57664296
10184819
1パック(18個)
1.5
6
M6
12.2
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57664305
10184820
1パック(10個)
2
8
M8
15.4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57664314
10184821
1パック(6個)
2.5
10
M10
18.4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57664330
10184822
1パック(4個)
3
12
M12
21.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください