曜日別特売
10184820 ステンレス スプリングワッシャー(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57664305

ステンレス スプリングワッシャー(少容量パック)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
内径(Φmm)8
外径(Φmm)15.4
内容量1パック(10個)注文コード57664305品番10184820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

サビにくいステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。

用途
建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
8
呼び径
M8
外径(Φmm)
15.4
材質
SUS304
注意
※豊富なサイズ(呼び径)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57664287
2026-09-11
用途: 部品の取り付け
製造業

部品の取り付けに購入しました。サイズ違いも購入して使用しています。少量使いたい時に助かる入り数と価格です。

2026-01-23
用途: 金属板、木材の固定

安い!大助かりです。品質に難点は見当たりません。ホームセンターに行く手間が省けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする