ニューレジストン
ミニアルミ13
アルミの研削作業にこの1枚
100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に!
特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。
砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
用途
アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし
粒度
#36
穴径(Φmm)
9.53
適合材
アルミ・銅合金などの非鉄金属
最高使用周速度(m/s)
50(3000m/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
注意
※ミニアルミ13は必ずメーカーーの電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡまたは、空気式ミニグラインダ空神で使用して下さい。
※作業時、安全保護具を着用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57633688
MAL135835-36-P
3.5
58
¥
1,925
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
57633697
MAL13754-36-P
4
75
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください