曜日別特売

玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り

玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り - TRUSCO玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り - TRUSCO玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り - TRUSCO

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。
端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。
対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。

用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57610597TWSP4P6S1216-8591
41,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
25298107TWSP4P12S1216-8590
64,540
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
57610606TWSP4P6S1.5216-8589
43,400
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25298116TWSP4P12S1.5216-8593
66,820
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
57610615TWSP4P6S2216-8606
44,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
25298125TWSP4P12S2216-8599
69,790
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
57610624TWSP4P9S1216-8602
50,690
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57610640TWSP4P9S1.5216-8604
52,040
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57610649TWSP4P9S2216-8592
54,250
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする