エンゼル
高所作業用長編靴 CHS5800
地下タビのようにしっかりとフィットする履き心地。
柔らかさ、屈曲性に優れ、高所作業の安全性を高めます。
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格品
仕様
当革付
形状
ハイカット
色
黒
製法
C式
材質(甲被)
牛革クロム(ソフト)
機能
屈曲性
JIS規格
JIS T8101 革製 CI/S/H/BO 合格
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
長靴
内容量
1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57531278
CHS5800
23.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531287
CHS5800
24
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531296
CHS5800
24.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531305
CHS5800
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531314
CHS5800
25.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531330
CHS5800
26
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531339
CHS5800
26.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531348
CHS5800
27
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531357
CHS5800
27.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
57531366
CHS5800
28
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください