ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2×4サポート コの字型
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。
色
ホワイト
板厚(mm)
2
長さL2(mm)
37
内容量
1個
注意
※表面処理は三価ユニクロめっき(無地)と耐候性、意匠性の良いホワイト塗装をご用意。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57665574
10179070
35
42
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
57665590
10179071
80
42
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
57665599
10179072
35
93
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57665608
10179073
80
93
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください