曜日別特売

2×4サポート L型アングル

2×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。

用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37長さL1(mm)37内容量1個
注意
※表面処理は三価ユニクロめっき(無地)と耐候性、意匠性の良いホワイト塗装をご用意。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576655381017906680
オープン
269
296(税込)
当日出荷
5766554710179067170
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
5766555610179068240
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする