曜日別特売

六角軸セラポイント

六角軸セラポイント - サンフレックス六角軸セラポイント - サンフレックス六角軸セラポイント - サンフレックス

電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!

用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。高さ(mm)(ゴム砥石部)25外径(Φmm)(ゴム砥石部)20許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス内容量1本
関連資料:(0.57MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像57573095No.3781H#120
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
商品画像57573104No.3782H#220
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
商品画像57573120No.3783H#80
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする