曜日別特売

フラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品

フラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品 - TRUSCOフラップホイール(軸径6mm) 50個単位まとめ買い品 - TRUSCO

まとめ売りのお買い得パックです。(50個入り)
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。
内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。
サイドのみ使用可能です。軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。
加工ワークの形状によくなじみます。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。
放熱効果が大きく加工物を変質させません。

用途
市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。
バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。
使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)
軸径(Φmm)6粒度(#)60羽根枚数約110枚材質軸:スチール仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番489-6998幅(mm)25軸長(mm)40外径(mm)80内容量1箱(50個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57615680UF8025-60-50P80625(#)60
39,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする