ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6角ボルト 頭白(2セット)
ピッタリサポート専用の6角ボルト。
用途
<セット内容>本体2セット、六角ナット2本、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2本
色
頭白
長さL(mm)
20
内容量
1袋(2組)
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取り付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57665705
65776
ねじ:6
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
57665714
65777
ねじ:8
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください