曜日別特売

DH ピッタリサポート

DH ピッタリサポート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ピッタリサポート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ピッタリサポート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ピッタリサポート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ピッタリサポート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ピッタリサポート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ピッタリサポート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ピッタリサポート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。

用途コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。ホワイト板厚(mm)3内容量1個
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
全22種類を絞り込む
長さL1(mm)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576657396577915105
オープン
279
307(税込)
当日出荷
576657486578015150
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
576657576578115195
オープン
399
439(税込)
当日出荷
576657666578215285
オープン
399
439(税込)
当日出荷
576657756578325130
オープン
349
384(税込)
当日出荷
576657846578425196
オープン
399
439(税込)
当日出荷
576658006578525300
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
576658096578625400
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
57665818657871535
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
57665827657881570
オープン
269
296(税込)
当日出荷
576658366578915120
オープン
299
329(税込)
当日出荷
576658456579015155
オープン
309
340(税込)
当日出荷
576658546579115200
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
57665870657925525
オープン
289
318(税込)
当日出荷
57665879657935545
オープン
319
351(税込)
当日出荷
57665888657942575
オープン
459
505(税込)
当日出荷
576658976579525120
オープン
519
571(税込)
当日出荷
576659066579625120
オープン
459
505(税込)
当日出荷
576659156579725200
オープン
579
637(税込)
当日出荷
576659246579825200
オープン
629
692(税込)
当日出荷
57665940657995535
オープン
289
318(税込)
当日出荷
57665730657781560
オープン
179
197(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする