曜日別特売

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 - TRUSCO

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。

用途荷物の昇降や作業台として。内容量1台
注意
※ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※ジャバラの後付けはできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
モーター出力(kW)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61491764HDL-H1058RJ-12160-5446430130~5600.07100
359,600
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57616030HDL-L25710VJ-12256-7205590110~7000.4250
620,666
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64702455HDL-W20607VJ-12572-4288680200~8800.4200
614,133
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57616039HDL-L25712VJ-12256-7206710110~8200.4250
642,400
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61491843HDL-H2558RJ-12160-5447500150~6500.07250
398,000
299,800
329,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57630888HDL-L50712VJ-12263-8899720135~8550.4500
739,066
559,800
615,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630897HDL-L50713VJ-12263-8901820135~9550.4500
798,400
599,800
659,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61492035HDL-L1556RJ-12160-544935080~4300.07150
366,533
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57630906HDL-L100712VJ-12263-8902580155~7350.41000
752,933
569,800
626,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61492044HDL-L1058RJ-12160-544850080~5800.07100
377,066
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57630915HDL-L100713VJ-12263-8898730155~8850.41000
812,133
599,800
659,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57631125HDL-L5069VJ-12382-1273470135~6000.4500
697,600
529,800
582,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61492078HDL-W1058RJ-12160-5450850200~10500.07100
439,600
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする