TRUSCO
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。
マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途
網パレットなどの運搬・昇降など。
色
オレンジ
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
均等荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57630870
HLF-S100-80L
454-2037
555
35
100
¥
99,333
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630879
HLF-S200-80L
454-2096
630
57
200
¥
119,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20792564
HLF-S1000-90LF
767-4651
510
100
1000
¥
464,933
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16277878
HLF-S400-85L
454-2193
701
94
400
¥
165,466
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16277887
HLF-S600-90L
454-2304
675
110
600
¥
264,666
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。