テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)

テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) - TRUSCOテーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) - TRUSCO

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。

用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式内容量1台
注意
※ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※ジャバラの後付けはできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
均等荷重(kg)
テーブル寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57616258HDL-H0746RT-12256-8783430130~56070長さ650×幅400
254,133
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616267HDL-H0756RT-12256-8779430130~56070長さ650×幅500
255,866
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616276HDL-H0758RT-12256-8771430130~56070長さ850×幅520
257,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616294HDL-H1547RT-12256-8777500150~650150長さ720×幅400
288,133
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616310HDL-H1558RT-12256-8772500150~650150長さ850×幅520
293,466
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616328HDL-L0747RT-12256-878150080~58070長さ720×幅400
271,866
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616337HDL-L0758RT-12256-877850080~58070長さ850×幅520
273,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616355HDL-L1045RT-12256-876335080~430100長さ500×幅400
261,066
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616364HDL-L1056RT-12256-876535080~430100長さ630×幅520
264,533
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616389HDL-W0746RT-12256-8766850200~105070長さ650×幅400
300,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616398HDL-W0756RT-12256-8775850200~105070長さ650×幅500
302,133
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57616407HDL-W0758RT-12256-8780850200~105070長さ850×幅520
304,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする