サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400G)
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン
セット内容
服のみ
素材
本体:コットンブロード綿100%
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック
内容量
1着
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57533229
KF92400G
ネイビー
S
112
44
54
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57533238
KF92400G
ネイビー
M
116
46
56
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57533247
KF92400G
ネイビー
L
120
48
58
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57533256
KF92400G
ネイビー
LL
124
50
60
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533265
KF92400G
ネイビー
3L
132
52
62
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533274
KF92400G
ネイビー
4L
140
54
60
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533290
KF92400G
ネイビー
5L
148
56
60
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533387
KF92400G
ストーングレー
S
112
44
54
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57533396
KF92400G
ストーングレー
M
116
46
56
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57533405
KF92400G
ストーングレー
L
120
48
58
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57533414
KF92400G
ストーングレー
LL
124
50
60
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533430
KF92400G
ストーングレー
3L
132
52
62
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533439
KF92400G
ストーングレー
4L
140
54
60
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533448
KF92400G
ストーングレー
5L
148
56
60
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533457
KF92400G
ストーングレー
6L
156
58
60
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57533466
KF92400G
チャコール
S
112
44
54
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57533475
KF92400G
チャコール
M
116
46
56
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57533484
KF92400G
チャコール
L
120
48
58
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533500
KF92400G
チャコール
LL
124
50
60
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533509
KF92400G
チャコール
3L
132
52
62
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533518
KF92400G
チャコール
4L
140
54
60
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533527
KF92400G
チャコール
5L
148
56
60
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57533536
KF92400G
チャコール
6L
156
58
60
¥5,200
¥
4,990
¥5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57533299
KF92400G
ネイビー
6L
156
58
60
¥5,200
取扱い終了
返品不可
57533308
KF92400G
ブルー
S
112
44
54
¥5,200
取扱い終了
返品不可
57533317
KF92400G
ブルー
M
116
46
56
¥5,200
取扱い終了
返品不可
57533326
KF92400G
ブルー
L
120
48
58
¥5,200
取扱い終了
返品不可
57533335
KF92400G
ブルー
LL
124
50
60
¥5,200
取扱い終了
返品不可
57533344
KF92400G
ブルー
3L
132
52
62
¥5,200
取扱い終了
返品不可
57533360
KF92400G
ブルー
4L
140
54
60
¥5,200
取扱い終了
返品不可
57533369
KF92400G
ブルー
5L
148
56
60
¥5,200
取扱い終了
返品不可
57533378
KF92400G
ブルー
6L
156
58
60
¥5,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください