TRUSCO
縞鋼板ステップ(スチール製縞鋼板タイプ低床用・高床用) 低床用
滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。
連結も可能です。
用途
組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)
100
段数
1段
グリーン購入法
適合
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57623766
UFS-0660S
0.09~0.12
600×600
¥70,870
¥
59,980
¥65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623775
UFS-0960S
0.09~0.12
900×600
¥95,810
¥
82,980
¥91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません