曜日別特売

軽量作業台”AE型”(帯電防止マット張り) 座り作業用(高さ742mm)

軽量作業台”AE型”(帯電防止マット張り) 座り作業用(高さ742mm) - TRUSCO軽量作業台”AE型”(帯電防止マット張り) 座り作業用(高さ742mm) - TRUSCO軽量作業台”AE型”(帯電防止マット張り) 座り作業用(高さ742mm) - TRUSCO軽量作業台”AE型”(帯電防止マット張り) 座り作業用(高さ742mm) - TRUSCO軽量作業台”AE型”(帯電防止マット張り) 座り作業用(高さ742mm) - TRUSCO

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。
耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[M2]])。
脚部はホワイト色です。
アジャスターはM16×P2.0です。

用途静電気を嫌う作業に最適です。トラスコ品番243-4911材質本体:スチール、マット:表 合成ゴム、裏 天然ゴム、天板:ポリ化粧高さ(mm)742奥行(mm)450間口(mm)900均等荷重(kg)300材質(天板)ポリ化粧ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0色(脚部)グリーン内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623976AE-0945D
62,840
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする