曜日別特売

電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様

電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様 - TRUSCO電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様 - TRUSCO電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様 - TRUSCO電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様 - TRUSCO電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様 - TRUSCO電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様 - TRUSCO

取り外し式のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。
凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。
チョッパー制御で省エネ設計です。
屋外仕様ではありません。
車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。
アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。

付属品充電器:ET-BC、バッテリー:ET-BP材質荷台:スチール走行速度(km/h)無負荷:0~3.5、負荷:0~2.3内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪径(Φmm)
タイプ
均等荷重(kg)
荷台寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57580034OR-501E256-71931504輪500幅900×長さ600×高さ255
540,666
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57580050OR-502E256-71892004輪500幅1200×長さ750×高さ255
582,400
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57580059OR-503E256-71902006輪500幅1500×長さ900×高さ255
659,066
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57625909OR-250-62E395-33912004輪250幅900×長さ600×高さ255、幅750×長さ1315
660,000
499,800
549,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57625918OR-250-92E395-33902004輪250幅900×長さ600×高さ255、幅750×長さ1315
693,466
529,800
582,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする