屋外仕様ではありません。
車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。
アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。
電動走行なので走行時の負担を軽減します。
操作時の事故を防ぐ挟まれ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐロック機能付きです。
実績のあるE-TRAの駆動部を使用した電動台車です。
仕様緊急安全ボタン・挟まれ防止機能・低速ボタン・テンキーロック付属品別置型専用充電器:ET-BC・リチウムイオンバッテリー:ET-BPトラスコ品番256-7185材質荷台:スチール質量(kg)160車輪径(Φmm)前車輪:250、駆動輪:210、補助車輪:80品名電動式運搬台車”Eランナー”均等荷重(kg)1000モーターDC24V-0.65kW荷台寸法(mm)幅900×長さ600×高さ255、幅1200×長さ750定格入力電圧(V)DC24ハンドル高さ(mm)1250運転方式電動走行連続使用時間(分)約120(負荷条件により異なります)バッテリー(搭載)ET-BP充電時間(時間)約10使用充電器ET-BC走行速度(km/h)負荷:0~2.3(500kg)、無負荷:0~4.4内容量1台