アルファ[販促]
TOOLS 音声POP ジーボ【G-vo】 KZ8-0280
縦置き・横置き自由自在!スペースに合わせた置き方ができます。
用途
その場でかんたん録音!売り場ですぐに使いたい方に。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
113
高さ(mm)
155
奥行(mm)
77
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57649027
166945
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません