iHelp
サンドブロック・シート
スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。
用途
木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。
寸法(mm)
100×125×13
適合材
木材・金属・プラスチック等
内容量
1枚
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694186
IH-472
60
16.7
粗目
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
8日以内出荷
57694195
IH-473
120
20.5
中目
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
57694204
IH-474
180
15
細目
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
57694220
IH-475
240
14.7
仕上げ
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください