曜日別特売

マジカルサンダー平面型

マジカルサンダー平面型 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー平面型 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー平面型 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー平面型 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー平面型 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー平面型 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー平面型 - BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー平面型 - BIGMAN(ビッグマン)

軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。
ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。
フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。

用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)150×50×30質量(g)81.4タイプ平面型ペーパー寸法(mm)55×155適合材木材・金属等内容量1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57694274MS-50
940
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする