BIGMAN(ビッグマン)
マジカルサンダー丸型
軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。
ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。
フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。
用途
サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。
付属品
マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚
寸法(mm)
100×50×100
質量(g)
65
タイプ
丸型
ペーパー寸法(mm)
100×100
適合材
木材・金属等
内容量
1個
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694290
MS-55
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください