iHelp
サンドブロック
スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。
用途
木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。
適合材
木材・金属・プラスチック等
内容量
1枚
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694150
IH-436
60
101×25×73
26
粗目
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
57694159
IH-437
120
99×26×72
26
中目
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
57694168
IH-438
180
100×26×71
24
細目
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
57694177
IH-439
240
103×29×72
24
仕上げ
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください