BIGMAN(ビッグマン)
金柄ブラシ
ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途
金柄ブラシ。
材質
線材:ステンレス、柄部:鉄
寸法(mm)
265×35×25
質量(g)
59
タイプ
ステンレス
柄の形状
ストレート型
ブラシ幅(mm)
65
内容量
1本
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
※金属線は手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694667
48944
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください