BIGMAN(ビッグマン)
チャンネルブラシ ストレート型
チャンネルブラシストレート。
用途
耐摩耗性・耐久性に優れている。
材質
線材:PET、柄部:鉄
寸法(mm)
220×14×25
質量(g)
51
タイプ
ナイロン
柄の形状
ストレート型
ブラシ幅(mm)
65
内容量
1本
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694554
48904
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください