曜日別特売

竹ブラシ 豚毛

竹ブラシ 豚毛 - BIGMAN(ビッグマン)竹ブラシ 豚毛 - BIGMAN(ビッグマン)竹ブラシ 豚毛 - BIGMAN(ビッグマン)竹ブラシ 豚毛 - BIGMAN(ビッグマン)

洗浄・汚れ落しに。

用途竹ブラシ豚毛。材質線材:豚毛、柄部:竹寸法(mm)298×27×17タイプ豚毛ブラシ幅(mm)65内容量1本
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
柄の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576946764894630
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
576946854894726
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする