BIGMAN(ビッグマン)
チャンネルブラシ ウェーブ型
チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。
用途
ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
材質
線材:ステンレス、柄部:鉄
寸法(mm)
240×15×24
質量(g)
62
タイプ
ステンレス
柄の形状
ウェーブ型
ブラシ幅(mm)
90
内容量
1本
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
※金属線は手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694588
48912
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください