BIGMAN(ビッグマン)
チャンネルブラシ ウェーブ型
チャンネルブラシストレート。鉄・ステンより柔軟。
用途
真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し・バリ取り、研磨など。
材質
線材:真鍮、柄部:鉄
寸法(mm)
240×15×24
質量(g)
67
タイプ
真鍮
柄の形状
ウェーブ型
ブラシ幅(mm)
90
内容量
1本
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
※金属線は手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57694579
48911
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください