曜日別特売

コンデンサーブラシ 豚毛

コンデンサーブラシ 豚毛 - BIGMAN(ビッグマン)コンデンサーブラシ 豚毛 - BIGMAN(ビッグマン)コンデンサーブラシ 豚毛 - BIGMAN(ビッグマン)コンデンサーブラシ 豚毛 - BIGMAN(ビッグマン)コンデンサーブラシ 豚毛 - BIGMAN(ビッグマン)コンデンサーブラシ 豚毛 - BIGMAN(ビッグマン)コンデンサーブラシ 豚毛 - BIGMAN(ビッグマン)コンデンサーブラシ 豚毛 - BIGMAN(ビッグマン)

天然素材。柔軟性に優れている。

用途洗浄・汚れ落しに。材質線材:豚毛、柄部:鉄タイプ豚毛内容量1本
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ブラシ幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5769461548928285×19×1919Φ18
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
5769462448929310×32×3232Φ27
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
5769464048930336×50×5050Φ39
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする