コンデンサーブラシロング

コンデンサーブラシロング - BIGMAN(ビッグマン)コンデンサーブラシロング - BIGMAN(ビッグマン)

天然素材。柔軟性に優れている。

用途洗浄・汚れ落しに。材質線材:豚毛、柄部:鉄寸法(mm)410×19×19質量(g)30タイプ豚毛柄の形状ロングブラシ幅(mm)19Φ内容量1本
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5769471048951
オープン
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする