チャンネルブラシ ウェーブ型

チャンネルブラシ ウェーブ型 - BIGMAN(ビッグマン)チャンネルブラシ ウェーブ型 - BIGMAN(ビッグマン)チャンネルブラシ ウェーブ型 - BIGMAN(ビッグマン)

チャンネルブラシストレート型。

用途鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。材質線材:鋼線、柄部:鉄柄の形状ウェーブ型タイプワイヤー寸法(mm)240×15×24質量(g)64ブラシ幅(mm)90内容量1本
注意
※用途にあったブラシをお使いください。
※保護めがね・保護具をつけてご使用ください。
※金属線は手を傷つける恐れがあるのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ブラシ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5769457048910240×15×2490
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする