曜日別特売

ナイロン竹ブラシ

ナイロン竹ブラシ - BIGMAN(ビッグマン)ナイロン竹ブラシ - BIGMAN(ビッグマン)ナイロン竹ブラシ - BIGMAN(ビッグマン)ナイロン竹ブラシ - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

凹凸面の掃除に適した毛長タイプの手植えブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。

用途メッキ磨き、接着剤塗布、機械部品の洗浄などに。材質線材:ナイロン、柄部:竹全長(mm)297ブラシ寸法(mm)65×10×18内容量1本
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄の形状
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5769450026082直型297
オープン
119
131(税込)
当日出荷
5769450926083曲型297
120
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 洗浄 清掃
サービス業

ごく普通に使える、良いブラシです。安価で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする